曜日別特売
S1S80B-M-0610 KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形 協育歯車 60921936

KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個歯数80トラスコ品番756-5127注文コード60921936品番S1S80B-M-0610
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

新JIS約9~10級相当です。

モジュール1歯数80歯幅b(mm)6材質S45Cトラスコ品番756-5127質量(g)282.6穴径(Φmm)10(H7)基準円直径d(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする