AS2PD3-6 コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー コベルコ(KOBELCO) 60922593

コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60922593 品番AS2PD3-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ドライヤー付です。全自動超小型スクリューコンプレッサーです。低騒音・振動タイプです。ドレン抜き不要です。キャスター付です。油冷式、トップランナーモーター準拠品です。

電源(V)三相200・220 モーター出力(kW)1.5 吐出空気量(L/min)160 吐出圧力(MPa)0.69〜0.83 騒音値(dB)49 トラスコ品番772-8344 幅(mm)750 高さ(mm)829 奥行(mm)550 周波数(Hz)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする