コベルコ(KOBELCO)
コベルコ(KOBELCO)の コンプレッサー
コベルコ(KOBELCO)の スクリュー型コンプレッサー
コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60922645
品番
CM6BD3-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
油冷式、トップランナーモーター準拠品です。自動発停、アンローダーの2つの使用状態に合わせて選択できます。ドライヤー付です。ドレン抜き不要です。
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
5.5
吐出空気量(L/min)
720
吐出圧力(MPa)
0.83
騒音値(dB)
52
トラスコ品番
772-8395
幅(mm)
750
質量(kg)
257
高さ(mm)
850
奥行(mm)
650
周波数(Hz)
50