SG155AD3-11 コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー コベルコ(KOBELCO) 60922672

コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60922672 品番SG155AD3-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ドライヤー付です。新設計のスクリュー本体の搭載で性能が向上しています。周囲温度耐力の向上、周囲温度45℃でも異常停止しません。低騒音化でモーター保護機能搭載になっています。油冷式です。

電源(V)三相200・220 モーター出力(kW)11 吐出空気量(L/min)1550 吐出圧力(MPa)0.83 騒音値(dB)55 トラスコ品番772-8425 幅(mm)1100 質量(kg)384 高さ(mm)1290 奥行(mm)675 周波数(Hz)50/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする