コベルコ(KOBELCO)
コベルコ(KOBELCO)の コンプレッサー
コベルコ(KOBELCO)の スクリュー型コンプレッサー
コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60922688
品番
SG235AD3-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ドライヤー付です。新設計のスクリュー本体の搭載で性能が向上しています。周囲温度耐力の向上、周囲温度45℃でも異常停止しません。低騒音化でモーター保護機能搭載になっています。油冷式です。
吐出空気量(L/min)
2350
騒音値(dB)
59
トラスコ品番
772-8433
幅(mm)
1100
質量(kg)
409
高さ(mm)
1290
出力(kW)
15
奥行(mm)
675
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
三相200・220
制御圧力(MPa)
0.7