VS425AD3-22 コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー コベルコ(KOBELCO) 60922724

コベルコ 油冷式スクリューコンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60922724 品番VS425AD3-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

インバーター制御しています。ビルトインオーバーハング直結構造(IPMモーター直結構造)を採用しています。エネルギーロスを最小限にしています。メカニカルシールは不要です。ワイドレンジ制御を搭載しています。油冷式です。

電源(V)三相200/200・220 モーター出力(kW)22.0 吐出空気量(L/min)3550〜4250 吐出圧力(MPa)0.6〜0.85 騒音値(dB)57 トラスコ品番772-8476 幅(mm)1250 質量(kg)620 高さ(mm)1500 奥行(mm)850 周波数(Hz)50/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする