Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
センターフィードインジョイナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60923153
品番
DH2622K1
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
仕様
フィードイン端子付
トラスコ品番
818-5346
種別
E付
幅(mm)
250
厚さ(mm)
33
質量(g)
190
コンセント形状
接地2P 20A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意