Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
ブレーカ付ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60923196
品番
DH2492K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地3P
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
60
トラスコ品番
818-5412
種別
E付
質量(kg)
1
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意