ザ・タップX 6コ口

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60923248 品番 WHA2516WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。
熱に強い二重ボディです。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。

ホワイト 仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付 トラスコ品番762-1922 質量(g)247 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 電源コード(m)1 機能二重被覆、耐トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46 シャッター防水・ホコリカバー付 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60923257
2026-01-16
用途:
電源タップの買替
その他業種

コンセント火災がネットでも注意されていたので、10年以上使用していた電源タップを全て買替ました。Panasonicさんにも問合せしやすく、安心して使用出来ます。

対象商品:
60923248
2022-07-20
用途:
PCやタブレット、アレクサなどに。
製造業

商品の説明の 一括、個別スイッチ の意味がわからなくて購入を迷いましたが、写真を信じて注文しました。コンパクトにスッキリ使えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする