3/22より値下げ!現場を応援

ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60923275 品番 WHA25162WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。
熱に強い二重ボディです。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。

コンセント個数6 ホワイト 仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付 トラスコ品番762-1914 質量(g)281 スイッチ一括・個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電源コード(m)1 機能二重被覆、耐トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52 シャッター防水・ホコリカバー付 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 耐トラッキングあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
色々とコードを繋ぎたいときに使う

安心のパナソニック。最近は、コンセントからの出火など見聞きしますので、ちゃんとした物を使いたくてこちらにしました。安心感が違いますよね。
延長コード、見た目では壊れていなくても内部で解けたり切れかけていたりすると出火の危険性があるので、古い物を順次切り替えていっています。

対象商品:
60923275
2020-04-02
用途:
事務処理時
その他業種

コード差し込み口も90度曲がり、壁に押しつけても問題なく、コンセント部も6口中、1口はタップの角に有、コンパクトにまとまっている。

対象商品:
60923275
2019-09-04
用途:
浴室
製造業

浴室に扇風機を付けたかったのですがコンセントが少なかったので追加しました。ドライヤーも一緒に使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする