※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の OAタップ/電源タップ
Panasonic(パナソニック)の 2P電源タップ
ザ・タップZ 4個口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源コード(m)
1
色
ホワイト
仕様
スナップキャップ付
注文コード
60923388
品番
WHS2514WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
電源コード・色・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
コンセント個数
4
電源コード(m)
1
トラスコ品番
762-2473
仕様
スナップキャップ付
幅(mm)
330
高さ(mm)
50
質量(g)
275
奥行(mm)
90
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15