12.7sq.ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)23 注文コード60924258 品番B4-23-H
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は寸法Sなど45種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)108 差込角(mm)12.7 全長L(mm)36 寸法S(mm)23 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)27.5 寸法l(mm)20 H(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする