SCL-160 L型クランプ SUN UP 60924556 SCL-160 L型クランプ SUN UP 60924556 SCL-160 L型クランプ SUN UP 60924556 SCL-160 L型クランプ SUN UP 60924556 SCL-160 L型クランプ SUN UP 60924556 SCL-160 L型クランプ SUN UP 60924556

L型クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60924556 品番 SCL-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

木工作業、溶接作業の固定に最適です。
Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。
力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。
グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm
保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。
くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。

用途材料の固定 全長(mm)230 質量(g)648 深さ(mm)口:80 最大口開き(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする