SGC-100 神速クランプ SUN UP 60924651 SGC-100 神速クランプ SUN UP 60924651 SGC-100 神速クランプ SUN UP 60924651 SGC-100 神速クランプ SUN UP 60924651 SGC-100 神速クランプ SUN UP 60924651 SGC-100 神速クランプ SUN UP 60924651

神速クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60924651 品番 SGC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。
従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。
木工作業・溶接作業などに最適です。
切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。

用途材料の固定 仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応 全長(mm)203 質量(g)470 深さ(mm)口:60 最大口開き(mm)100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする