※サンプル画像(画像はPC6-02Mとなります。実際の商品の開放リングはライトグレーになります。)
商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)注文コード60924739品番PC6-02MW
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥1,648販売価格(税別)
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。