曜日別特売
PC6-03MW ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 60924748

※サンプル画像(画像はPC6-03Mとなります。実際の商品の開放リングはライトグレーになります。)

PC6-03MW ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 60924748
PC6-03MW ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 60924748
PC6-03MW ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 60924748

ミニタイプ ストレート

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)6
接続口径R3/8
内容量1袋(10個)注文コード60924748品番PC6-03MW
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート接続口径R3/8開放リング:ライトグレー質量(g)27使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする