曜日別特売
PL4-02MW ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 60924766

※サンプル画像(画像はPL4-02Mとなります。実際の商品の樹脂本体、開放リング:ライトグレーになります。)

PL4-02MW ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 60924766
PL4-02MW ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 60924766
PL4-02MW ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 60924766

ミニタイプ エルボ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
接続ねじR1/4
内容量1袋(10個)注文コード60924766品番PL4-02MW
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続形状エルボ開放リング、樹脂本体:ライトグレー質量(g)13タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11接続ねじR1/4寸法E(mm)15.1寸法B(mm)21寸法C(mm)11チューブ外径(Φmm)4使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする