※サンプル画像(画像はPL2-M3Mとなります。実際の商品の樹脂本体、開放リング:ライトグレーになります。)
商品レビューを投稿する接続ねじM3×0.5
内容量1袋(10個)注文コード60924809品番PL2-M3MW
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥3,958販売価格(税別)
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。