※サンプル画像(画像はPL2-M5Mとなります。実際の商品の樹脂本体、開放リング:ライトグレーになります。)
商品レビューを投稿する接続ねじM5×0.8
内容量1袋(10個)注文コード60924818品番PL2-M5MW
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,528販売価格(税別)
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。