ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60924928 品番 BMS15SS-HL
参考基準価格(税別)¥976,700 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。
本体、ステンレス(SUS304)です。

積載荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)80 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク幅W(mm)153 フォーク長さ(mm)810 材質(車輪)ステアリングホイール:ナイロン車輪 径175×幅63mm、ロードホイール:ナイロン樹脂 径80×幅100mm(シングル車輪) 用途食品・薬品の運搬作業、冷蔵庫内の運搬作業に トラスコ品番453-0691 質量(kg)72 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプオールステンレスタイプ 全幅(mm)520 全高(mm)1193 寸法A(mm)536 寸法B(mm)674 フォーク間隔(mm)214
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする