BMP15-48SS ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ ビシャモン 60924946 BMP15-48SS ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ ビシャモン 60924946 BMP15-48SS ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ ビシャモン 60924946 BMP15-48SS ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ ビシャモン 60924946

ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60924946 品番 BMP15-48SS
参考基準価格(税別)¥178,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)

積載荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)80 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク幅W(mm)153 フォーク長さ(mm)810 材質(車輪)ステアリングホイール:ウレタン径175×幅60mm、ロードホイール:ウレタン径80×幅100mm(シングル車輪) トラスコ品番460-4806 質量(kg)71 タイプ片面樹脂パレット専用タイプ 全幅(mm)480 全高(mm)1193 寸法A(mm)525 寸法B(mm)670 フォーク間隔(mm)174
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする