※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM11SS-L-65 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 60925034 BM11SS-L-65 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 60925034 BM11SS-L-65 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 60925034 BM11SS-L-65 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 60925034 BM11SS-L-65 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 60925034

ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

(2件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)最大1100 フォーク長さ(mm)810 フォーク幅W(mm)520 注文コード60925034 品番BM11SS-L-65
参考基準価格(税別)¥145,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は積載荷重・フォーク長さ・フォーク幅Wなど35種類から選べます 他の種類を見る

ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。

積載荷重(kg)最大1100 フォーク最低高さ(mm)65 フォーク最高高さ(mm)165 フォーク幅W(mm)520 フォーク長さ(mm)810 材質(本体)高張力鋼板(鉄) 材質(車輪)ウレタン 用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 トラスコ品番460-4695 質量(kg)66 タイプ低床タイプ 全高(mm)1168 寸法A(mm)545 寸法B(mm)675 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×71(シングル車輪) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38 フォーク内幅(mm)153 フォーク間隔(mm)214
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-10
用途:
機械運搬
八雲機工 様 (建設業・工事業)

ニュートラル、アップ、フリー
カクンとメリハリがあり今どの状態かわかりやすい!

1人が参考にしています
対象商品:
60925025
2018-02-01
用途:
荷物の運搬
農・林・水産業

メーカー品であり、信頼性もあります。同じメーカーの買い替えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする