ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの パレットトラック
ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60925113
品番
BMS25M-HL
参考基準価格(税別)
¥1,326,600
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。
準ステンレス仕様です。
積載荷重(kg)
2500
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
200
フォーク幅W(mm)
153
フォーク長さ(mm)
1070
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
453-0721
材質
フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコート
質量(kg)
89
タイプ
準ステンレスタイプ
全幅(mm)
520
全高(mm)
1193
寸法A(mm)
793
寸法B(mm)
934
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
フォーク間隔(mm)
214
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません