ビシャモン
ビシャモン カンガルリフター
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60925314
品番
KGL45
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取り回しが軽く扱いやすいです。
ワンタッチブレーキ付です。(両輪)
自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP)
足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)
用途
弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として
均等荷重(kg)
450
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
650
車輪径(Φmm)
前輪/後輪:125/125
質量(kg)
78
材質(車輪)
ウレタン
仕様
手動走行式
トラスコ品番
460-5004
ストローク(mm)
670
全高(mm)
1020
テーブル高さ(mm)
150~820
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×650
踏回数
早15/遅27
昇降方式
足踏み油圧式
荷重中心距離(mm)
325
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません