均等荷重(kg)450
テーブル寸法幅(mm)600
テーブル寸法奥行(mm)650
車輪径(Φmm)前輪/後輪:125/125
質量(kg)86
材質(車輪)ウレタン
用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として
仕様手動走行式
トラスコ品番460-5012
ストローク(mm)1020
全高(mm)1375
テーブル高さ(mm)150〜1170
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×650
踏回数早20/遅39
昇降方式足踏み油圧式
荷重中心距離(mm)325