※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60925402
品番
LV-50NSSE
参考基準価格(税別)
¥694,900
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
均等荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
前輪/後輪:70/150
質量(kg)
122
材質(車輪)
ウレタン
用途
各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様
手動走行式
トラスコ品番
460-5136
ストローク(mm)
520
電源(V)
単相100(コード長さ:2.5m)
フォーク高さ(mm)
83〜603
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリー
GR-95D31R
充電時間
約7時間
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油
荷重中心距離(mm)
425
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
460×810
上昇可能回数
75
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません