均等荷重(kg)500
車輪径(Φmm)前輪/後輪:70/150
質量(kg)123
材質(車輪)ウレタン
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様手動走行式
トラスコ品番460-5152
ストローク(mm)520
電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)
フォーク高さ(mm)83〜603
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーGR-95D31R
充電時間約7時間
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
荷重中心距離(mm)425
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)520×810
上昇可能回数75