均等荷重(kg)980
車輪径(Φmm)前輪/後輪:70/180
質量(kg)219
材質(車輪)ウレタン
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様電動走行式
トラスコ品番460-4644
ストローク(mm)750
電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)
フォーク高さ(mm)83〜833
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーSG-130E41R
充電時間約7時間
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
荷重中心距離(mm)560
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)520×1080