用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として均等荷重(kg)500車輪径(Φmm)前輪/後輪:70/150質量(kg)192材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V)トラスコ品番453-0811材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1500全高(mm)1969フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600