液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード60925505 品番MG103
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。
シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。
しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。
主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。
振動の激しい場所への使用が可能です。

使用温度範囲(℃)-60〜250 主成分シリコーン 比重(150)1.5 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。 成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン 液色黒色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量98mL
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(2.0MB)
注意
※用途以外では使用しないで下さい。幼児の手の届かない所に保存し、いたずらしないように注意してください。火気のある場所では使用しないで下さい。
密閉状態での銅および銅合金への使用はさけてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60925505
2025-06-27
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

違和感なくとても扱い易いです。剥がして無いので解りませんが使用感は問題無いです。

対象商品:
60925505
2024-11-10
用途:
整備
コスモソリューション 様 (サービス業)

シリコン系のシール剤です。一般的なものとなんら変わりません。価格的にも満足です。

1人が参考にしています
2024-09-20
用途:
機械の修理中に

使い勝手がよく、長時間おいても固くならず大変満足しております。

対象商品:
60925505
2023-05-06
用途:
自動車のエンジンオーバーホール
製造業

オイルパンとチェーンカバーの密封に必要なガスケットで、耐水、耐油、耐熱の条件を満たす製品です。ただ、軽自動車1台の修理では、大半が使い残しになります。

1人が参考にしています
対象商品:
60925505
2022-05-26
用途:
機会メンテナンス 車、バイク主体
askカンパニー 様

修理の仕上がりに気を付けます。液状G/Kのはみ出しの拭き取りとか。この商品の耐久性は使用後から間もないので太鼓判を押す事はできませんが使用箇所の分解した感じは悪く無かったです。大手メーカー3ボンド???価格はべらぼうに変わり無いけど(使用用途で値段変わります)大手メーカーと計測はしてませんがチューブ容器先での当たり前の硬化、詰まりはあります。使用頻度が少ない事が原因だから仕方ないんですけど。何より黒色を評価します。

1人が参考にしています
対象商品:
60925505
2022-03-20
用途:
エンジンの組み付け
個人のお客様

エンジンオイルパン等組みつけ時使用 中々良いかもしれません 値段も 他社ブランド品より安いし問題ありません

対象商品:
60925505
2021-12-04
用途:
シリンダーヘッド合わせ面など
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入しました。シリンダーヘッドの合わせ面や、オイルパンの合わせ面などエンジン回りはこれ1本でやっています。保管状況にもよりますが、1年は大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
60925505
2021-09-27
用途:
バイクヘッドカバーのシール
宮里ダクト工業 様 (建設業・工事業)

シール材を使用してみて、使った感じ塗りやすく手も汚れず良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
標準の硬化時間を教えて下さい。
回答:
完全硬化は約48時間となります。
3人が参考にしています
2023-11-01
質問:
銅・銅合金を腐食しますか。
回答:
銅・銅合金にはお使いいただけません。
2人が参考にしています
2023-11-01
質問:
ATオイルパンに使えますか。
回答:
ATオイルに対応しております。
MG103は比較的隙間の狭い用途に適合しております。
2人が参考にしています
2023-11-01
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする