均等荷重(kg)500
車輪径(Φmm)前輪/後輪:70/150
質量(kg)187
材質(車輪)ウレタン
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様手動走行式
トラスコ品番460-5659
ストローク(mm)1200
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
全高(mm)1669
モーター出力(kW)上昇:0.7
フォーク高さ(mm)90〜1290
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
ハンドルステアリングハンドルなし
バッテリーGR-95D31R
上昇時間(秒)18
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)300
フォーク寸法(mm)スライド外幅:232〜600
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600