用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
均等荷重(kg)980車輪径(Φmm)前輪/後輪:70/180質量(kg)338材質(車輪)ウレタン仕様電動走行式トラスコ品番460-5608ストローク(mm)1500電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)全高(mm)1967モーター出力(kW)上昇:0.9フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R上昇時間(秒)35充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400フォーク寸法(mm)スライド外幅:262~726フォーク寸法(幅×長さ)(mm)125×800