均等荷重(kg)380
車輪径(Φmm)前輪/後輪:70/150
質量(kg)122
材質(車輪)ウレタン
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として
仕様手動走行式
トラスコ品番460-5519
ストローク(mm)1500
車輪幅(mm)前輪/後輪:73/42
全高(mm)1966
ユニット種別手動走行式
フォーク高さ(mm)90〜1590
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
踏回数53
全長B(mm)1099
全幅D(mm)641
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
アーム外幅544、内幅352、隙間31
荷重中心距離(mm)300
フォーク寸法(mm)スライド外幅:232〜558
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)119×600