均等荷重(kg)500
車輪径(Φmm)前輪/後輪:70/150
質量(kg)156
材質(車輪)ウレタン
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として
仕様手動走行式
トラスコ品番460-5551
ストローク(mm)1500
全高(mm)1969
フォーク高さ(mm)90〜1590
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
踏回数71
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)300
フォーク寸法(mm)スライド外幅:232〜600
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600