※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
スチール製ローラー単体(軸付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60926083
品番
R-4214P 100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラ幅W(mm)
100
材質
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
42.7×1.4×12
軸の形状
丸・半月横ピン穴
ベアリング
プレスベアリング
適合機種
R-4214P
材質(ローラー部)
スチール
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405