※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製ローラー軸付標準

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 60926135 品番 R-5015P 100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。

ローラ幅W(mm)100 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5015P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,550 / 税込 ¥6,105
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥8,550 / 税込 ¥9,405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55718102
2018-07-12
用途:
クレーン横行ケーブルベアのメンテナンス時
製造業

既設、ケーブルベアのローラから異音が発生していた為、交換致しました。短期に納品して貰えましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする