※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
軸受用アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法B1(mm)
36
36
36
31
46
26
27
29
33
35
37
38
40
39
42
45
47
50
55
59
43
62
65
73
78
82
86
90
97
適合ナット
AN08
AN05
AN06
AN07
AN08
AN09
AN10
AN11
AN12
AN13
AN15
AN16
AN17
AN18
AN19
AN20
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60926496
品番
H308X
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
用途
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
寸法B2(mm)
10
寸法B1(mm)
36
適合ナット
AN08
適合ワッシャー
AW08X
質量(kg)
0.189
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方