H310X 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ) 60926514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H310X 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ) 60926514
H310X 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ) 60926514

軸受用アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B1(mm)42
42
35
55
26
27
29
31
33
37
38
40
36
39
45
47
50
59
43
46
62
65
73
78
82
86
90
97
適合ナットAN10
内容量1個注文コード60926514品番H310X
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
用途
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
寸法B2(mm)12寸法B1(mm)42適合ナットAN10適合ワッシャーAW10X質量(kg)0.303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60926627
2023-09-23
用途: 機械メンテナンス
製造業

とても安く済んだので、とてもありがたいです。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする