※使用例

11L30-AS D30隙間シートレール 岡田装飾金物 60926582 11L30-AS D30隙間シートレール 岡田装飾金物 60926582

D30隙間シートレール

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60926582 品番 11L30-AS
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。

用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg レール長さ(mm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※隙間シート・ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※連結部分に継カバーは使用出来ません。TOPカバーを使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

D30隙間シートの取り付け方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60926582
2018-04-16
用途:
木工作時の粉塵対策

隙間シートレールでないもの(D30レール:12L30-ASなど)と断面が異なります。
商品説明ではわかりにくいですが、隙間シート「のつけられる」レール、つまり、別売りの隙間シート(11T95など)を別途購入する必要があるのだと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
60926582
2015-02-16
用途:
工場内を分割するために使用

カーテンとレール間の隙間から虫や風が入るのを防ぐ、とても便利なアイテムです。外気温を遮断してくれてほんと助かってます。

対象商品:
60926582
2016-06-07
用途:
残念

届いたものは 12L30-AS (シート無し 3490円)差額返金の請求する元気もなかった。 残念。岡田装飾金物さん MonotaROさん こんな事でいいんでしょうかね〜?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
60926582
2016-06-07
用途:
シートレールを注文したはずなのに???

シートレールを注文したはずなのに???シートなしのレールが届きました。。 作業の遅れが生じるので、そのまま使いました。差額の返金請求も 面倒なので やめました。。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする