岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30隙間シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(3m)
注文コード
60926625
品番
11T93
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
厚さ(mm)
0.2
色
半透明
用途
隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
適合
D30
材質/仕上
ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません