シスコメタル オイルパンドレンプラグパッキン

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 60927851 品番 SDP2026
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。
過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。

適合ボルト径M20 標準締付トルク(N・m)35 板厚(mm)1.7 材質KA1712 主な適合純正品番スバル・1126AA000 外径(mm)26 内径(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-23
用途:
ドレン用

12mmはトヨタ純正(ノオアス)を使用し、それ以外のサイズはケチらずにこのパッキンを使用しています。厚みがあるので、短いドレンボルトには使用しないでください。オイルパンのドレンの精度が悪い車でも、このパッキンを使用していれば安心です。外す時はマイナスドライバーで軽く衝撃を与える必要があります。個人所有のバイクにも使用しています。古いイタリア車なので非常に助かります。スーパースポーツ車のサーキット走行も、純正ボルトに穴あけワイヤリングと、このパッキンを使用しています。当方車屋ですが、バイク派にも非常におススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
60927824
2022-01-11
用途:
ATオイルパンに使用

純正以上の安心感
気をつけるのが、シッカリと張り付いているので剥がす時に「カツン」と衝撃を加える必要がある。なかなか剥がれないので、その上からドレンボルト(+新しいガスケット)を付けてしまうと整備不良に繋がりかねない。

対象商品:
60927824
2022-01-10
用途:
ATドレンのパッキン

エンジンオイルと違い、ATFやCVTFは滅多に交換されません。純正パッキンは無垢のメタルです。純正よりも安心感があり、ドレンボルトからの漏れも止まります。輸入車のパッキンにも使用しています。

対象商品:
60927815
2013-06-21
用途:
原付用

そんなに数を使う訳ではないですが、これだけの数量があれば暫くオイル交換の都度に在庫をきにしなくてすみそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする