SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用パッキン
リヤシャフトパッキン
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
内径(mm)
150
外径(mm)
190
注文コード
60928357
品番
RS602
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
ヒノ
主な適合純正品番
42321-1200
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
190
主な使用車種
ディーゼル大型KF 8角
外径(mm)
190
内径(mm)
150
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。