SUN
SUNの 整備補助用品
SUNの 車整備保護カバー/養生用具
SUNの フロアーカバー
毎度くん 足マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
60928393
品番
SM4
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
従来の紙マットよりワイドサイズなので保護範囲が広くて便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
足マット 紙製
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
用途
整備工場、修理工場、中古車販売店、自動車販売店
材質
紙
寸法A(mm)
505
寸法B(mm)
550