バキュームホース

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 60928542 品番 267
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ホース内径(Φmm)3.5 ホース長さ(m)10 ホース外径(Φmm)8.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60928542
2020-10-19
用途:
自動車のメンテナンス

純正より、外径が若干太いですが、使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
60928542
2020-05-26
用途:
エンジンルーム内のバキュームホースに
卸売・小売業

三年目で硬化。
接続部より、ボロボロ裂ける。
純正品などに比べたら硬化劣化する
速度が速すぎる。
正直、次は使わない。

15人が参考にしています
対象商品:
60928542
2019-08-08
用途:
イスズ エルフのメンテ
建設業・工事業

ホースにヒビが入ったため交換用に購入。まだやってないが、丈夫そうでよい感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
60928542
2018-10-04
用途:
手押しの空気入れのホースの交換
アイエスエレクトロニクス 様

ホース長を少し長くしたかったので、購入しました。ピッタリなサイズで良かったです。

対象商品:
60928542
2017-02-13
用途:
自動車の整備

使用には全く問題なし。ただ、ホースの肉厚がもう少し薄い方がいいと思う。また、量が多い(長すぎる)。

1人が参考にしています
対象商品:
60928533
2015-12-04
用途:
修理交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正より細くきつめですがなんとかはいります

1人が参考にしています
対象商品:
60928542
2015-11-06
用途:
自動車整備
株式会社村山自動車商会 様

強そう

対象商品:
60928551
2015-03-10
用途:
車の改造、レストア

大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする