天板高さ(m)0.52
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)477×44×824
質量(kg)4
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)103
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
用途室内の昇降作業に最適
仕様アルマイト加工
トラスコ品番480-7553
材質アルミ
色黒
段数2段
設置寸法・奥行(mm)517
設置寸法・幅(mm)477
収納時全長(m)0.82
収納寸法・幅(mm)477
収納寸法・奥行(mm)44
収納寸法・高さ(mm)824
天板寸法・幅(mm)356
天板寸法・奥行(mm)182