アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 踏み台
アルインコの 上わく付踏み台
マイティステップBSM2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60930022
品番
CSFR1518SZ
参考基準価格(税別)
¥194,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。
ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。
昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
天板高さ(m)
1.53〜1.84
質量(kg)
16
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
43
規格
(社)仮設工業会認定品
用途
工場・倉庫内での作業に
トラスコ品番
455-5431
材質
アルミ
段数
6
収納寸法・幅(mm)
689
収納寸法・奥行(mm)
189
収納寸法・高さ(mm)
1977
天板寸法・幅(mm)
367
天板寸法・奥行(mm)
400
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。