作業台 金具SUS仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.25 段数1 トラスコ品番751-3372 注文コード60930038 品番CMT121S
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は天板高さ・段数・トラスコ品番など30種類から選べます 他の種類を見る

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。

天板高さ(m)0.25 天板寸法(幅×奥行)(mm)400×1000 設置寸法(幅×奥行)(mm)1015×415 最大使用荷重(kg)150 用途工場内、倉庫内の作業台に最適です トラスコ品番751-3372 材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー 段数1 設置寸法・奥行(mm)415 設置寸法・幅(mm)1015 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする