SAF3001 セキスイマーベリス3000(3×6) 岡山積水工業 60930186

セキスイマーベリス3000(3×6)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード60930186 品番SAF3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性、耐汚染性に優れた、セキスイマーベリス-3000
表面材は、グラビア印刷された化粧紙にDAP樹脂(ジアリルフタレート)を含浸しています。
耐熱性、耐水性、耐薬品性などに優れた特性を持ち、特に柔軟性、耐汚染性に優れています。
[柔軟性] 折り曲げ、衝撃などの機械的作業に対して、きわめて強い抵抗力を持っています。
[耐汚染性:]DAP樹脂は、耐脂、ペイント、クレヨンなどの汚染物質の侵入をくい止め、汚れは中性洗剤で除去できます。
DAP樹脂特有の接着技術により、腐食、褪色、劣化などの変化も起こしません。
DAP樹脂は強靱で、十分な強度を持っているので、磨耗に対しても極めて強い抵抗力を発揮します。
改正建築基準法の一番厳しい基準をクリアーし、発癌性物質(アスベスト)を含んでいないので、体に優しい商品です。
国土交通大臣認定の不燃番号を取得した商品です。
表面が鏡面仕上げなので、汚れが付きにくくお掃除も簡単。
汚れが落ちやすく、柔らかい布でサットひと拭き。
耐水性があるので、キッチン・洗面所などの水廻りにお奨めです。

表面仕上げ石目柄鏡面仕上げ (ジョイナー色)アイボリー、(シリコン色)オフホワイト 材質(表面)DAP樹脂含浸化粧紙、(基材)繊維混入セメント板 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 質量(kg)8.9 規格3×6尺 シリーズセキスイマーベリス 認定番号不燃認定番号NM-1111

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60930335
2015-11-26
用途:
キッチンの改装

施工も簡単で、美しい仕上げが可能です。かなりの切断粉が出ますので、防塵策が必要ですね。最初の丸鋸使用から、カッターによる手作業に切り替えました(笑)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする