CMT376S 作業台 金具SUS仕様 アルインコ 60930284

CMT376S 作業台 金具SUS仕様 アルインコ 60930284 CMT376S 作業台 金具SUS仕様 アルインコ 60930284

作業台 金具SUS仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.75 段数3 トラスコ品番751-3623 注文コード60930284 品番CMT376S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,500
この商品は天板高さ・段数・トラスコ品番など30種類から選べます 他の種類を見る

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。

天板高さ(m)0.75 天板寸法(幅×奥行)(mm)400×600 設置寸法(幅×奥行)(mm)615×815 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 用途工場内、倉庫内の作業台に最適です トラスコ品番751-3623 材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー 段数3 踏ざん間隔(mm)250 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
沖縄地方数量1につき ¥160,000 / 税込 ¥176,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする