アルインコ
作業台 金具SUS仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
天板高さ(m)
1.0
段数
4
トラスコ品番
751-3640
注文コード
60930302
品番
CMT4106S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥209,000
この商品は
天板高さ・段数・トラスコ品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途
工場内、倉庫内の作業台に最適です
天板高さ(m)
1.0
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
615×1015
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
751-3640
材質
本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
段数
4
踏ざん間隔(mm)
250
天板寸法(長さ×幅)(mm)
600×400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
沖縄地方
数量1につき
¥
160,000
/
税込
¥
176,000
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000